SOGX 080407, HB6535, Typ: UNI

Č. pol.: 234062 UNI
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,64 € / ks
  • Od 10 ks
    14,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
620 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 080407
Séria Elektrická vŕtačka
Typ UNI
Typ HB6535
Rezný materiál HM
Posuv f 0,08 - 0,16 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234062 UNI
EAN/GTIN 4062406084318
Číslo výrobcu 234062 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
270
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
220
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Odporúčanie:

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


SOGX 080407, HB6535, Typ: UNI

SOGX 080407, HB6535, Typ: UNI

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
620 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,64 €
Od 10  kusov
14,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
613 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
16,38 €
Od 10  kusov
13,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
536 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,42 €
Od 10  kusov
12,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
338 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
19,68 €
Od 10  kusov
16,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,54 €
Od 10  kusov
15,45 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
430 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
20,52 €
Od 10  kusov
17,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
257 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,16 €
Od 10  kusov
14,30 €
Počet výmien/rezných hrán 4 4 4 4 4 4 4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 080407 SOGX 060305 SOGX 050204 SOGX 110509 SOGX 100408 SOGX 130511 SOGX 070306
Rezný materiál HM HM HM HM HM HM HM
Typ HB6535 HB6535 HB6535 HB6535 HB6535 HB6535 HB6535
Typ UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI
Séria Elektrická vŕtačka Elektrická vŕtačka Elektrická vŕtačka Elektrická vŕtačka Elektrická vŕtačka Elektrická vŕtačka Elektrická vŕtačka
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka