SOGX 110509 UNI

Č. pol.: 234082 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,44 € / ks
  • Od 10 ks
    16,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
386 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 110509
    Séria Elektrická vŕtačka
    Typ UNI
    Typ HB6535
    Rezný materiál HM
    Posuv f 0,08 - 0,18 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Povrchová úprava TiN
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 234082 UNI
    EAN/GTIN 4062406084332
    Číslo výrobcu 234082 UNI

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    270
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    250
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    220
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    CuZn
    N
    250
    mokré maximum
     

    Popis

    Vhodné pro:

    GARANT Power Drill č. 234000234025.

    Odporúčanie:

    Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka