SOGX 050204 UNI

Č. pol.: 234032 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,42 € / ks
  • Od 10 ks
    12,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 050204
Séria Elektrická vŕtačka
Typ UNI
Typ HB6535
Rezný materiál HM
Posuv f 0,05 - 0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234032 UNI
EAN/GTIN 4062406082987
Číslo výrobcu 234032 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
270
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
220
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Odporúčanie:

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.