{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Elektrická vŕtačka | |
Menovitý-⌀ D | 21 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 63 mm | |
Dĺžka previsu LA | 95 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 070306 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Celková dĺžka L | 126 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234020 21 | |
EAN/GTIN | 4062406738723 | |
Číslo výrobcu | 234020 21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
478,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
609,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne ;vypuklé podmienene ;podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienečne strediace vŕtanie ;podmienené strediace vŕtanie | vypuklé podmienečne ;vypuklé podmienene ;podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienečne strediace vŕtanie ;podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 070306 | SOGX 070306 |
Menovitý-⌀ D | 21 | 21 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |