Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 16

Č. pol.: 234020 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 3×D
  • Stopka: ABS
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Elektrická vŕtačka
Menovitý-⌀ D 16
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D
Stopka ABS
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 48 mm
Dĺžka previsu LA 78 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 050204
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 5IP (0,38 Nm)
Počet rezných hrán Z 2
Celková dĺžka L 109 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234020 16
EAN/GTIN 4062406735166

Popis

Prevedenie:

Skrútené chladiace kanály zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka sa neoslabuje.
Tolerancia otvorov: −0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vŕtaní do 5×D.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030234098.

Vhodné pro:

Otočné platničky SOGX 050204.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka