{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Serie | Power Drill | |
⌀ Nominale D | 19 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 76 mm | |
Per ⌀ in pollici | 3/4 pollici | |
Sporgenza totale LA | 94 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 060305 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Set di inserti per taglienti interni | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Číslo položky | 234010 19 | |
EAN/GTIN | 4045197740267 | |
Číslo výrobcu | 234010 19 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ DC: 19mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
465,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
383,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
323,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
589,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Passaggio interno per LR | sì | áno | áno | áno |
⌀ Nominale D | 19 | 19 | 19 | 19 |
Codolo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ABS |
Lunghezza utile L1 | 76 mm | 76 mm | 79 mm | 95 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Sporgenza totale LA | 94 mm | 100 mm | 96 mm | 127 mm |