{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 24 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Úžitková dĺžka L1 | 72 mm | |
Dĺžka previsu LA | 96 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,5 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 040304 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 154 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232300 24 | |
EAN/GTIN | 4045197346018 | |
Číslo výrobcu | 232300 24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
330,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
315,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 040304 | WOEX 040304 |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Dĺžka stopky Ls | 56 | 50 |
Úžitková dĺžka L1 | 72 | 72 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Dĺžka previsu LA | 96 | 96 |