Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 19,5mm

Č. pol.: 232300 19,5
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 3×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Použite vrtáka: Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 19,5
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D
Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Úžitková dĺžka L1 60 mm
Dĺžka previsu LA 84 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Dĺžka stopky Ls 56 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 6IP (0,6 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 140 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232300 19,5
EAN/GTIN 4045197345950
Číslo výrobcu 232300 19,5

Popis

Prevedenie:

Vysoká stabilita a najvyššia spoľahlivosť procesu.

Použitie:

Na stacionárne a rotačné použitie.
Na vŕtanie bez vzniku rýh pri spätnom chode a vysokú rozmerovú presnosť (cca ±0,1 mm).
Vhodné aj na stroje s nízkym výkonom pohonu. Špeciálne pre MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).

Vhodné pro:

Otočné platničky WOEX 030204.

Poznámka:

POZOR!
Pri prevŕtaní jeden kotúč odpadá.
Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu.
Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.
Stupňovité nástroje do 2 stupňov sa dodávajú na vyžiadanie podľa vašich špecifikácií. (Minimálne objednávané množstvo: 2 kusy).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 19,5mm

Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 19,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
327,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
305,76 €
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,25 mm 0,25 mm
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D 3×D
Použite vrtáka Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204 WOEX 030204
Menovitý-⌀ D 19,5 19,5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 6IP (0,6 Nm) 239700 6IP (0,6 Nm)
Úžitková dĺžka L1 60 mm 60 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka