{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 41 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Úžitková dĺžka L1 | 123 mm | |
Dĺžka previsu LA | 162 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 1,5 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 06T304 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 222 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232300 41 | |
EAN/GTIN | 4045197346216 | |
Číslo výrobcu | 232300 41 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 41mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
385,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
537,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | 3×D |
Použite vrtáka | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Menovitý-⌀ D | 41 | 41 |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |