{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ D | 36 mm | |
Typ | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Uhol špičky | 132 Stupeň | |
pre základný prvok Typ | 36 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,28 mm/ot. | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 232282 36 | |
EAN/GTIN | 4062406096700 | |
Číslo výrobcu | 232282 36 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Britá vrtáka so zašpicatením HSS, TiN, ⌀ D: 36mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
64,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
86,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
220,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
220,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
220,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
220,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezný materiál | HSS | HSS E PM | HM | HM | HM | HM |
Typ | TiN | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 |
Uhol špičky | 132 Stupeň | 132 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |