{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 114,3 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Upínacie skrutky | 232990 TX8 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232274 13 | |
EAN/GTIN | 4062406105990 | |
Číslo výrobcu | 232274 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
414,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
371,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
375,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D | 8×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | Morse kužeľ | ISO 9766 | ISO 9766 |
Dĺžka stopky Ls | 48 | 50 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |