{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 3×D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 36 mm - 47 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 120,6 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Upínacie skrutky | 232990 TX20 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232272 36 | |
EAN/GTIN | 4062406105907 | |
Číslo výrobcu | 232272 36 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
437,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
448,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
718,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 36 ;47 | 36 ;47 | 36 ;36,99 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 3×D | 3×D | 3×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | Morse kužeľ | ISO 9766 | ISO 9766 |
Úžitková dĺžka L1 | 120,6 | 120,7 | 111 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |