{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 3×D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 25 mm - 35 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 85,7 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Upínacie skrutky | 232990 TX15 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232272 25 | |
EAN/GTIN | 4062406105891 | |
Číslo výrobcu | 232272 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
417,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
473,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
390,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 3×D | 3×D | 3×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | Morse kužeľ | ISO 9766 | ISO 9766 |
Úžitková dĺžka L1 | 85,7 | 78 | 85,7 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |