Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením, 1,5×D, Typ: 36

Č. pol.: 232240 36
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 1,5×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 1,5×D
Stopka ISO 9766
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 36 mm - 47 mm
Úžitková dĺžka L1 70,5 mm
⌀ stopky Ds 40 mm
Dĺžka stopky Ls 70 mm
Upínacie skrutky 232990 TX20
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232240 36
EAN/GTIN 4045197717764
Číslo výrobcu 232240 36

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.
S vnútorným chladením.
S priamym drážkovaním.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením, 1,5×D, Typ: 36

Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením, 1,5×D, Typ: 36

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
382,13 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
636,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
376,98 €
⌀ rozsah Dc 36 mm - 47 mm 36 mm - 36,99 mm 36 mm - 47 mm
Počet rezných hrán Z 2 2 2
Prevedenie 1,5×D 1,5×D 1,5×D
Vnútorné chladenie áno áno áno
Stopka ISO 9766 ISO 9766 Morse kužeľ
Úžitková dĺžka L1 70,5 mm 56 mm 70,5 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka