{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
⌀ D | 36 mm | |
Typ | HB7630 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 36 | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,33 mm/ot. | |
Pološtandard | áno | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231650 36 | |
EAN/GTIN | 4045197718051 | |
Číslo výrobcu | 231650 36 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vymeniteľný brit HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 36mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
220,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
86,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
220,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
220,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
220,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
64,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezný materiál | HM | HSS E PM | HM | HM | HM | HSS |
Typ | HB7630 | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7725 | TiN |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 132 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 132 Stupeň |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |