Vymeniteľný brit HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 15,7mm

Č. pol.: 231650 15,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 135
  • Pološtandard: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPer Drill
⌀ D 15,7 mm
Typ HB7630
Rezný materiál HM
Uhol špičky 135 Stupeň
pre veľkosť základného prvku 15
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,17 mm/ot.
Pološtandard áno
Počet rezných hrán Z 2
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231650 15,7
EAN/GTIN 4045197606372
Číslo výrobcu 231650 15,7

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Sústrednosť v zmontovanom stave ≤ 20 µm. Pre otvory do presnosti IT9.

Poznámka:

Rezné údaje sa vzťahujú na základný prvok 5×D.
Pilotné otvory vŕtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.