Vymeniteľný brit HiPer-Drill h7 14-X

Č. pol.: 231650 14-X

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    126,95 € / ks
  • Od 5 ks
    105,79 € / ks
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 135
  • Pološtandard: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HiPer Drill
    Rozsah ⌀ 14,00 mm - 14,49 mm
    Typ HB7630
    Rezný materiál HM
    Uhol špičky 135 Stupeň
    pre veľkosť základného prvku 14
    Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/ot.
    Pološtandard áno
    Počet rezných hrán Z 2
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 231650 14-X
    EAN/GTIN 4062406636456
    Číslo výrobcu 231650 14-X

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    200
    Alu (krátke rezanie)
    N
    200
    Hliník > 10 % si
    N
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
    Sústrednosť v zmontovanom stave ≤ 20 µm. Pre otvory do presnosti IT9.

    Poznámka:

    Rezné údaje sa vzťahujú na základný prvok 5×D.
    Pilotné otvory vŕtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.
    Lehota dodania: 10 pracovných týždnov
    Minimálne objednávacie množstvo: 3 kus
    Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka