{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Prevedenie | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 130 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
Celková dĺžka L | 227 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231610 25 | |
EAN/GTIN | 4045197603081 | |
Číslo výrobcu | 231610 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základní prvek HiPer-Drill, 5×D, ⌀ DC: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
546,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
500,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
551,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 5×D | 5×D | 5×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužeľ |
Úžitková dĺžka L1 | 130 mm | 187,3 mm | 187,3 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |