PCHR 19-24-5 Nástrojový držák pro zahlubování, drážkování a upichování pro řezné destičky s 5 břity

Č. pol.: 2302957
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302957
EAN/GTIN 7291075172171
Číslo výrobcu 2302957
Číslo L L23920 3224

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro odřezávání
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,252″
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,205″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,126″
  • Celková délka (OAL): 5″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.252″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.205″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.126″
  • Délka hlavy (LH): 0.8″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "PENTACUT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka