PCHRS 12-24 Držák nástrojů pro pětibřité destičky pro zapuštění, zapichování a oddělování na vysokých ramenech

Č. pol.: 2302734
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302734
EAN/GTIN 7291075215205
Číslo výrobcu 2302734
Číslo L L23920 1741

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,8 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,8 mm, celková výška (OAH) 21 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 19.5 mm
  • Celková výška (OAH) 21 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "PENTACUT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka