PCHL 32-34 Držák nástrojů pro zapichování, drážkování a upichování pro břitové destičky s 5 řeznými hranami

Č. pol.: 2302215
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302215
EAN/GTIN 7291075287202
Číslo výrobcu 2302215
Číslo L L23920 474

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, hloubka řezu max. (CDX) 10 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,5 mm, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 31 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "PENTACUT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka