{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELISLOT | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XNMU 130608PNTN | |
Typ | GGG | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC810 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz | 0,15 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Geometria | PNTN | |
Označenie výrobcu | XNMU 130608PNTN IC810 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 227746 GGG | |
EAN/GTIN | 7291075311280 | |
Číslo výrobcu | 5607636 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
XNMU 130608PNTN GGG
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
18,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 122 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
29,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
24,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
375 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
301 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
27,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
22,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 8 | 4 | 4 | 4 |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XNMU 130608PNTN | XDLW 120408 TN | XDLW 070308 TN | XDLW 09T308 TN |
Rezný materiál | HM | Keramika | Keramika | Keramika |
Typ | IC810 | KU7710 | KU7710 | KU7710 |
Typ | GGG | GGG | GGG | GGG |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |