{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XDLW 09T308 TN | |
Typ | GGG | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | KU7710 | |
Rezný materiál | Keramika | |
Programovací polomer pri ap max | 1,99 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,8 mm | |
Posuv fz na zub | 0,43 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 212964 GGG | |
EAN/GTIN | 4045197720573 | |
Číslo výrobcu | 212964 GGG |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() XDLW 09T308 TN GGG
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
301 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
27,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
22,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 142 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
29,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
24,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
356 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 |
Uhlový Polomer | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XDLW 09T308 TN | XDLW 120408 TN | XDLW 070308 TN |
Rezný materiál | Keramika | Keramika | Keramika |
Typ | KU7710 | KU7710 | KU7710 |
Typ | GGG | GGG | GGG |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |