Kotúčová fréza HELISLOT s prírubou 125/6

Č. pol.: 227712 125/6
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / Zeff Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELISLOT
⌀ rezných hrán DC 125 mm
efektívny počet rezných hrán Zeff 6
Počet otočných rezných platničiek 12
Prevedenie stopky s otvorom
maximálna hĺbka zárezu ae max 33 mm
Dĺžka goliera L1 30,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 45 mm
⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
Šírka štrbiny ap 16 mm
Označenie výrobcu FDN D125-16-32-XN13
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227712 125/6
EAN/GTIN 7291075311242
Číslo výrobcu 3106538

Popis

Prevedenie:

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).