{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELISLOT | |
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 12 | |
Počet otočných rezných platničiek | 12 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 33 mm | |
Dĺžka goliera L1 | 30,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 45 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
Šírka štrbiny ap | 14 mm | |
Označenie výrobcu | FDN D125-14-32-XN13 | |
Druh produktu | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 227712 125/12 | |
EAN/GTIN | 7291075311228 | |
Číslo výrobcu | 3106219 |