Kotúčová fréza HELISLOT s prírubou 100/10

Č. pol.: 227712 100/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / Zeff Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELISLOT
⌀ rezných hrán DC 100 mm
efektívny počet rezných hrán Zeff 10
Počet otočných rezných platničiek 10
Prevedenie stopky s otvorom
maximálna hĺbka zárezu ae max 26 mm
Dĺžka goliera L1 26,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
Šírka štrbiny ap 14 mm
Označenie výrobcu FDN D100-14-27-XN13
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227712 100/10
EAN/GTIN 7291075311235
Číslo výrobcu 3106537

Popis

Prevedenie:

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka