Fréza ramenná 90° MECH17 50/4L

Č. pol.: 227655 50/4L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / Zeff Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 50 mm
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie nie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 170408
efektívny počet rezných hrán Zeff 4
Počet otočných rezných platničiek 16
maximálna hĺbka rezu ap max 59 mm
Celková dĺžka Lcelk 78 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
vhodná otočná rezná platnička BD.. 1704
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229709 (T15; 3,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227655 50/4L
EAN/GTIN 4960664526420
Číslo výrobcu THN03967

Popis

Prevedenie:

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu ae pri rovnakej hĺbke rezu ap. Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.