Fréza ramenná 90° MEC11T, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/2mm

Č. pol.: 227315 16/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky so závitom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 10 mm
Celková dĺžka Lcelk 25 mm
Montážny závit M M8
⌀ D3 10 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 26 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 30 mm
Uhol rampy αmax 1,27 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 9 mm
vhodná otočná rezná platnička BD.. 11T3
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227315 16/2
EAN/GTIN 4960664672899
Číslo výrobcu THN03504

Popis

Popis:

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza ramenná 90° MEC11T, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/2mm

Fréza ramenná 90° MEC11T, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/2mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
227,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
204,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
203,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
282,45 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno áno áno áno
Prevedenie stopky so závitom so závitom so závitom so závitom
⌀ rezných hrán DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Uhol nastavenia k 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka