{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 30 mm | |
Montážny závit M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 34 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,88 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 13 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 11T3 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227315 20/2 | |
EAN/GTIN | 4960664672905 | |
Číslo výrobcu | THN03506 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza ramenná 90° MEC11T 20/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
239,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
173,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
291,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom | so závitom |
⌀ rezných hrán DC | 20 | 20 | 20 |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 | 90 |
maximálna hĺbka rezu ap max | 10 | 6 | 8 |