BDMT 11T302 ER-JT ST1400

Č. pol.: 227335 ST1400
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 11T302 ER-JT
    Typ ST1400
    Uhlový Polomer 0,2 mm
    Typ PR1225
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,07 − 0,11 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 227335 ST1400
    EAN/GTIN 4960664609345
    Číslo výrobcu TKB00359

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    180
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,3×D. Presných 90° do ap = 5,5 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    BDMT 11T302 ER-JT  ST1400

    BDMT 11T302 ER-JT ST1400

    na vyžiadanie
    Dodatočné dodanie
    0 kus/y s okamžitým dodaním
    14,35 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    296 kus/y s okamžitým dodaním
    Od 1  kusov
    13,98 €
    Od 10  kusov
    11,65 €
    Uhlový Polomer 0,2 0,2
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 11T302 ER-JT APMT 060202 ER
    Rezný materiál HM HM
    Typ PR1225 HB7520
    Typ ST1400 ST1400
    Posuv fz na zub 0,07 − 0,11 0,1
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka