Fréza ramenná 90° MEC11T 16/2

Č. pol.: 227300 16/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 16 mm
    Počet rezných hrán Z 2
    Prevedenie stopky Valcová stopka
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
    Vnútorné chladenie áno
    maximálna hĺbka rezu ap max 10 mm
    Dĺžka výčnelku L1 25 mm
    Celková dĺžka Lcelk 100 mm
    ⌀ stopky Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 10 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 26 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 30 mm
    Uhol rampy αmax 1,27 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 9 mm
    vhodná otočná rezná platnička BD.. 11T3
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 227300 16/2
    EAN/GTIN 4960664396047
    Číslo výrobcu THN03151

    Popis

    Popis:

    Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka