{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 30 mm | |
Montážny závit M | M10 | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 35 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,8 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 14,25 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | TOMT060508 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 226410 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664914234 | |
Číslo výrobcu | THN08497 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MEV 20/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
251,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
233,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
224,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
311,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
277,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Montážny závit M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Celková dĺžka Lcelk | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | TOMT060508 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
⌀ rezných hrán DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |