Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 8/1

Č. pol.: 221943 8/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 8 mm
    Počet rezných hrán Z 1
    Prevedenie stopky so závitom
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
    Stratégia obrábania HPC
    Vnútorné chladenie áno
    ⌀ D1 h6 6,5 mm
    ⌀ D3 4 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 0,5 mm
    Celková dĺžka Lcelk 17 mm
    Montážny závit M M6
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 12 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 14 mm
    Uhol rampy αmax 3,69 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 3,1 mm
    vhodná otočná rezná platnička LPGT 0102..
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229722 (6IP; 0,6Nm)
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 221943 8/1
    EAN/GTIN 4960664806690
    Číslo výrobcu THN08321

    Popis

    Prevedenie:

    Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka