{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 6 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 17 mm | |
Montážny závit M | M6 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 18 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,25 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 5,1 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LPGT 0102.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221943 10/2 | |
EAN/GTIN | 4960664806706 | |
Číslo výrobcu | THN08322 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 10/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
180,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
€ 141,50
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Montážny závit M | M6 | M5 |
Prevedenie stopky | so závitom | met schroefdraad |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | 10 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 16 mm | 15 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 18 mm | 18 mm |
Dĺžka rampy L pre αmax | 5,1 mm | 3,72 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopieerfrees |