{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 17 mm | |
Montážny závit M | M6 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 20 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 22 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,61 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 7,1 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LPGT 0102.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221943 12/3 | |
EAN/GTIN | 4960664806713 | |
Číslo výrobcu | THN08323 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 12/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
188,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
166,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom |
⌀ rezných hrán DC | 12 | 12 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 20 | 19 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 22 | 22 |
Uhol rampy αmax | 1,61 | 3,5 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 7,1 | 5,72 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |