• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Vymeniteľná frézovacia doštička LPGT 010210 ER-GM, pre frézy s vysokou rýchlosťou posuvu, CA6535, Typ: S

Č. pol.: 221949 S
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LPGT 010210 ER-GM
Typ S
Uhlový Polomer 1 mm
Typ CA6535
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,2 mm
Posuv fz na zub 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221949 S
EAN/GTIN 4960664785124
Číslo výrobcu TMA04450
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
240
Inconel
S
30
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná otočná rezná platnička s 2 ostriami.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.