Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 8/1

Č. pol.: 221941 8/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8 mm
Počet rezných hrán Z 1
Prevedenie stopky Valcová stopka
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 4 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 16 mm
Celková dĺžka Lcelk 75 mm
⌀ stopky Ds h6 10 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 12 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 14 mm
Uhol rampy αmax 3,69 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 3,1 mm
vhodná otočná rezná platnička LPGT 0102..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229722 (6IP; 0,6Nm)
Uhol nastavenia k 11 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221941 8/1
EAN/GTIN 4960664778355
Číslo výrobcu THN08244

Popis

Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.