{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 10 mm | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Konštrukcia drieku | Valcová stopka | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 0,5 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka Lges | 80 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 16 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 18 mm | |
Uhol valenia αmax. | 2,25 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 5,1 mm | |
Zodpovedajúca vložka | LPGT 0102.. | |
Vložte skrutku | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Uhol nastavenia κ | 11 Stupeň | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221941 10/2 | |
EAN/GTIN | 4960664778362 | |
Číslo výrobcu | THN08245 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 10/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
180,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
192,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka konzolového ramena L1 | 20 mm | 14 mm |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lges | 80 mm | 70 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Zodpovedajúca vložka | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Stopka⌀ Ds h6 | 10 mm | 8 mm |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 5,1 mm | 3,72 mm |