{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 12 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 20 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 22 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,61 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 7,1 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LPGT 0102.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Uhol nastavenia k | 11 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221941 12/3 | |
EAN/GTIN | 4960664778379 | |
Číslo výrobcu | THN08246 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 12/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
201,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
233,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 |
Celková dĺžka Lcelk | 80 mm | 75 mm |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ D3 | 8 mm | 7 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 22 mm | 22 mm |
Uhol rampy αmax | 1,61 Stupeň | 3,5 Stupeň |
Dĺžka rampy L pre αmax | 7,1 mm | 5,72 mm |