Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 14/3

Č. pol.: 221941 14/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 14 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky Valcová stopka
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 10 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 20 mm
Celková dĺžka Lcelk 80 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 24 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 26 mm
Uhol rampy αmax 1,26 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 9,1 mm
vhodná otočná rezná platnička LPGT 0102..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229722 (6IP; 0,6Nm)
Uhol nastavenia k 11 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221941 14/3
EAN/GTIN 4960664778386
Číslo výrobcu THN08247

Popis

Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.