Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 32/4

Č. pol.: 221905 32/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 32 mm
    Počet rezných hrán Z 4
    Prevedenie stopky so závitom
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
    Stratégia obrábania HPC
    Vnútorné chladenie áno
    ⌀ D3 17 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
    Celková dĺžka Lcelk 43 mm
    Montážny závit M M16
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 49 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 62 mm
    Uhol rampy αmax 0,88 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 16,3 mm
    vhodná otočná rezná platnička XD.. 0904
    Veľkosť vymeniteľnej doštičky 09
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229918 (T15; 2,1 Nm)
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 221905 32/4
    EAN/GTIN 4056544196538
    Číslo výrobcu 6024362

    Popis

    Popis:

    Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukujú radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka