{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 14 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,9 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 210 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 39 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,87 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 13,2 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 06 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221900 25/4 | |
EAN/GTIN | 2050002058477 | |
Číslo výrobcu | 5666409 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 25/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
460,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
336,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka Lcelk | 210 | 180 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 14 | 19 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 39 | 44 |
Uhol rampy αmax | 0,87 | 1,15 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |