{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 32 mm | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Konštrukcia drieku | Valcová stopka | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 70 mm | |
Celková dĺžka Lges | 250 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 49 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,88 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 16,3 mm | |
Zodpovedajúca vložka | XD.. | |
Veľkosť vložky | 09 | |
Vložte skrutku | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Uhol nastavenia κ | 13 Stupeň | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221900 32/3 | |
EAN/GTIN | 4059782504356 | |
Číslo výrobcu | 5661016 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/3mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
422,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
307,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
342,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
367,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 70 mm | 45 mm | 120 mm | 70 mm |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lges | 250 mm | 105 mm | 200 mm | 150 mm |
Zodpovedajúca vložka | XD.. | SO.. 0836.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Rezanie -⌀ DC. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Stopka⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |