{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 120 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 200 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 52 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,97 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 17,43 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XDM.090416 | |
Uhol nastavenia k | 16 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212808 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939111 | |
Číslo výrobcu | 212808 32/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 32/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
342,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
367,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 120 | 70 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ rezných hrán DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 20 | 22 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |