{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 31 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,8 mm | |
Uhol rampy αmax | 4,3 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 11,97 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNMU040310.. | |
Uhol nastavenia k | 17 Stupeň | |
Označenie výrobcu | FFX4 ED16-2-030-C16-04 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221100 16/2 | |
EAN/GTIN | 7291075392739 | |
Číslo výrobcu | 3336670 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED, Valcová stopka, ⌀ DC / počet čepieľok Z: 16/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
316,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
217,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
215,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 8,6 mm | 8 mm | 10 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 31 mm | 30 mm | 30 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |