Rohová fréza 90° 5720VZ16 80/4

Č. pol.: 220803 80/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 80 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 16 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
⌀ D3 64 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 144 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 158 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 4 mm
Uhol rampy αmax 2,03 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 70,5 mm
vhodná otočná rezná platnička ZD.. 16M5
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220803 80/4
EAN/GTIN 2050002058316
Číslo výrobcu 5673616

Popis

Prevedenie:

Frézovacie telesá s valcovou stopkou sú vyvážené na G = 6,3 pri 30000 ot./min. Nástrčné frézy a frézy s modulárnym rozhraním sa musia vyvážiť s upínačom red vysokootáčkovým obrábaním. Konštrukcia dovoľuje uchytenie rádiusových vymeniteľných doštičiek do re = 6,0mm bez modifikácie nosiča a bez korekcie dĺžky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka