{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ZDET 16M540 FR-721 | |
Typ | HLINÍK | |
Typ | GH1 | |
Rezný materiál | HM | |
fz pre hrubovanie do ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz pre predhladenie ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz pre hladenie ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Hrúbka platne S | 5 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Uhlový Polomer | 4 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 220828 ALU | |
EAN/GTIN | 4059782503892 | |
Číslo výrobcu | 5665950 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
ZDET 16M540 FR-721, GH1, Typ: ALU
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
41,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
34,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
503 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
556 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
121,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
101,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 | 1 | 1 |
Uhlový Polomer | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Typ | HU7810 | HU7810 | HU7810 | |
Typ | HLINÍK | HLINÍK | HLINÍK | HLINÍK |
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,35 mm | 0,24 mm | 0,3 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |