{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HLINÍK | |
Typ | HU7810 | |
Rezný materiál | HM | |
Polomer Wiper axiálny | 70 mm | |
Polomer Wiper radiálny | 140 mm | |
Polomer rezania R1 | 4 mm | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,3 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Uhlový Polomer | 4 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 212796 ALU | |
EAN/GTIN | 4062406103347 | |
Číslo výrobcu | 212796 ALU |