ZDET 16M503 PDFR-721 ALU

Č. pol.: 220810 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    41,16 € / ks
  • Od 5 ks
    34,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ZDET 16M5 PDFR-721
    Typ HLINÍK
    Typ GH1
    Rezný materiál HM
    fz pre hrubovanie do ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
    fz pre predhladenie ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
    fz pre hladenie ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
    Hrúbka platne S 5 mm
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 220810 ALU
    EAN/GTIN 2050002058354
    Číslo výrobcu 5665804

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    1640
    Alu (krátke rezanie)
    N
    1370
    Hliník > 10 % si
    N
    1095
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Odporúčanie:

    Pri výmene doštičiek vymeňte, prosím, aj skrutky. Náhradné skrutky sa dodávajú spolu s výmennými doštičkami.

    Poznámka:

    fz pre ae = 0,3×D.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka