{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 16 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 45 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 110 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 124 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 4 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,68 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 53,5 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ZD.. 16M5 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 220803 63/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058309 | |
Číslo výrobcu | 5673528 |